曜日別特売
KUDRLHABG kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554675

 

KUDRLHABG kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554675
KUDRLHABG kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554675
KUDRLHABG kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554675
KUDRLHABG kcud<クード>ラウンドロック I'mD 50554675

kcud<クード>ラウンドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
Aブルーグリーン
内容量1個注文コード50554675品番KUDRLHABG
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥3,0001,598

パッキン付きのフタとロックで、ニオイをもれにくくしてくれます。
洗いやすさを考慮し、底の内側の形状は曲面で、フタやパッキンは取り外すことができます。
また、ゴミ袋がセットしやすい袋止め付きです。
生ゴミはもちろん、ニオイが気になる空きビン・缶にも。

材質本体・フタ・ロック・袋止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム容量(L)12.4Aブルーグリーン質量(kg)約0.72対応ポリ袋:36×50cm以上、または20L以上、取っ手付きポリ袋Lサイズ(30×55cm)以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.1×27.1×34.6
注意
※パッキン付きですが、完全密閉容器ではありません。倒すと液や内容物が漏れることがあります。
※ロックを必要以上に開いたり、強い衝撃を加えないでください。変形や破損することがあります。
※フタを必要以上に開かないでください。変形や破損することがあります。
※踏み台にしないでください。転倒したり破損し、重大なけがをすることがあります。
※ふたの上に物を置かないでください。ふたが変形し、ロックのかかりが悪くなることがあります。
※火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする