ワンレボリューションスレッドミル AT-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1 全長(mm)75 注文コード50555034 品番AT-1 MG 5.7×18P1-INT
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はピッチ・山数・全長など57種類から選べます 他の種類を見る

不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。
左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。
シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。
倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。
母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。

用途
ミリング加工でねじを切削するための工具です。
3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。
タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
ねじの種類M ピッチ(mm)1 全長(mm)75 タイプめねじ用 溝数4 シャンク径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)18 刃外径(mm)5.7 最小加工径M8
注意
※クーラント使用時のポイント
外部給油をお使いの場合は、確実に穴の中に切削油剤が供給されるよう 位置にご注意ください。
内部給油装置付きのマシニングセンタをお使いの場合は、 コレットスルータイプの供給方法を推奨いたします。

商品説明動画

【スレッドミル】AT-1製品動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする