※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40mmx20m 強力・両面テープ(プラスチック用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50558822 品番EA944MD-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ

白色半透明 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途プラスチック用 エスコ品番EA944MD-94 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする