※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
50mmx20m 強力・両面テープ(プラスチック用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50558847
品番
EA944MD-95
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,920
¥
1,498
バスケットに入れる
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
色
白色半透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
主な用途
プラスチック用
エスコ品番
EA944MD-95
材質
基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色
白色半透明
芯径(mm)
76(3インチ)
粘着タイプ
強力
適合用途
低VOC
主なワーク
大面材、パーツ