JK-599 Full Year System JKT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50558875 品番 07-599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ベンチレーション機能を充実させた透湿防水仕様ジャケット。
オプションライナーシステムを採用し、別売り保温ライナー(JK-510)を装備することでウインターシーズンの使用も可能。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

Black サイズWM 仕様透湿防水仕様・別売りオプションライナー装着可能・大型ベンチレーション<腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・3Dメッシュライニング(特許取得済 /特許 第6456099号)・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り脇腹プロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル 胸囲(cm)107 着丈(cm)66 裾廻り(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする