※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
15mmx 2 m 強力両面テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50559267
品番
EA944MF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1.2
基材
ポリエチレンフォーム
粘着剤
合成ゴム系
用途
屋内でのフック類などの小物固定に。
エスコ品番
EA944MF-6
材質
基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系
テープ地色
白
芯径(mm)
28(1.1インチ)
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ