色Black
サイズM
仕様透湿防水仕様・着脱保温ライナー付属・ベンチレーション<肩><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・3Dメッシュライニング(特許取得済 /特許 第6456099号)・CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備<肩><肘><脇腹>・CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備<脊椎>・CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター<胸><上腕><前腕><背中>・パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922・PK-920・PK-914・PK-801と接続可能)・別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル
胸囲(cm)106
着丈(cm)75
裾廻り(cm)106