※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50562505 品番EA944MH-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,963
販売価格(税別)
6,330

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.6 特性断熱 基材Eガラス 使用温度範囲(℃)300(使用環境による) エスコ品番EA944MH-31 耐熱温度(℃)300(使用環境による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする