※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電子・基板用テープ
エスコの ガラス/セラミックテープ
75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50562593
品番
EA944MH-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.6
特性
断熱
基材
Eガラス
使用温度範囲(℃)
300(使用環境による)
エスコ品番
EA944MH-34
耐熱温度(℃)
300(使用環境による)