※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 養生テープ
50mmx25m 養生テープ(床用/30巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50563862
品番
EA944ML-31C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
手で簡単に切れます
テープ引き出しが軽く、スムーズ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
PET繊維クロス
粘着剤
アクリル系
エスコ品番
EA944ML-31C
主な用途
養生用