※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx25m 養生テープ(プラスチック芯)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50564395 品番EA944ML-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

プラスチック芯の為、ダストが出ません。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
糊残りしにくく、手切れ性に優れ、しっかり貼りつきます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.126 基材ポリオレフィン 粘着剤アクリル系 エスコ品番EA944ML-62 主な用途養生用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする