※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 表面保護材
500mmx100m 表面保護シート(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564666
品番
EA944MR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
¥
22,200
バスケットに入れる
色
ブルー
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
160g/25mm
用途
ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番
EA944MR-13
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
伸び(%)
180
主な用途
表面保護用
巻戻し力
50g/25mm
接着力
160g/25mm