エスコ
エスコの 表面保護材
100mmx100m 表面保護シート(透明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564772
品番
EA944MR-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
40g/25mm
用途
アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番
EA944MR-16
材質
ポリエチレン
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
伸び(%)
160
主な用途
表面保護用
巻戻し力
15g/25mm
接着力
40g/25mm