※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 表面保護材
50mmx100m 表面保護シート(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50565034
品番
EA944MR-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
色
青
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.07
基材
ポリエチレンフィルム
粘着剤
アクリル系
用途
ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番
EA944MR-51
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
100
主な用途
表面保護用