※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの レギュレータ
Rc 1/4" エアーレギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50566687
品番
EA153AC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
圧力計
圧力計付
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
エスコ品番
EA153AC-12
質量(g)
約230
取付方式
ブラケット付
全高(mm)
85
最高使用圧力(MPa)
0.95
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
面間寸法(mm)
56
エア流量(L/min)
1000
設定圧力単位
MPa