※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの レギュレータ
Rc 3/8" エアーレギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50566714
品番
EA153AC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)
0.95
エスコ品番
EA153AC-13
質量(g)
約230
取付方式
ブラケット付
管接続口径
3/8
全高(mm)
85
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
面間寸法(mm)
56
エア流量(L/min)
1350
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付