※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
50mmx50m 透明クロステープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50567256
品番
EA944NA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。
文字書き可能。スリップ防止タイプ。
色
半透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.145
基材
ポリエチレンヤーン
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA944NA-30
芯径(mm)
76(3インチ)