※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 布テープ
50mmx25m 布粘着テープ(シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50567362
品番
EA944NA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
色
銀
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
スフモス
粘着剤
合成ゴム系
エスコ品番
EA944NA-7
材質
基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系
芯径(mm)
76(3インチ)