※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 3/4" エアーレギュレーター付フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50567676 品番EA153AF-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。

ろ過度(μm)5 管接続口径3/4 エスコ品番EA153AF-16 質量(g)410 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.05〜0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)65 エア流量(L/min)3100 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50567676 EA153AF-16 57446220 EA851CB-60 超硬チップソー エスコ 超硬チップソー エスコ 1枚(1枚) 18,200 税込20,020 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする