※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの FRLユニット
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50567895
品番
EA153AG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番
EA153AG-14
高さ(mm)
205
質量(g)
870
使用温度範囲(℃)
5〜60
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
0.95
ねじの種類
Rc(PT)
フィルター
5μm
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
使用油
タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)
140
廃油排出方法
手動ドレン方式
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付
貯油量(mL)
160