※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 布テープ
50mmx25m 布粘着テープ(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50568148
品番
EA944ND-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
色
赤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフ布・PET
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA944ND-42
材質
基材:スフ布・PET、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3インチ)