※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの レギュレータ
Rc 3/8" レギュレーター(中圧用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50568683
品番
EA153C-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
エスコ品番
EA153C-103
使用圧力(MPa)
1.5
全高(mm)
148
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜1
耐圧力(MPa)
2
面間寸法(mm)
75
設定圧力単位
MPa