※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/2" レギュレーター(中圧用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50568726 品番EA153C-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA153C-104 管接続口径1/2 全高(mm)161 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1〜1 耐圧力(MPa)2 面間寸法(mm)80 設定圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする