※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/4" エアーレギュレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50568832 品番EA153C-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,769
販売価格(税別)
9,790
使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-22 質量(g)600 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)162 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 周囲温度(℃)5〜60 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする