※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの レギュレータ
Rc 3/8" エアーレギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50568857
品番
EA153C-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
使用圧力(MPa)
1.0以下
エスコ品番
EA153C-23
質量(g)
600
取付方式
ブラケット付
管接続口径
3/8
全高(mm)
162
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
周囲温度(℃)
5〜60
面間寸法(mm)
75
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付