曜日別特売
201334 ストレートシザー Big ドリーム産業 50569059

201334 ストレートシザー Big ドリーム産業 50569059
201334 ストレートシザー Big ドリーム産業 50569059
201334 ストレートシザー Big ドリーム産業 50569059

ストレートシザー Big

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1丁材質コバルト注文コード50569059品番201334
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ビッグサイズで大型犬に最適

長さ(cm)21質量(g)80ブレード長さ(mm)109種別8SP長さ(inch)8仕様右利き用適合仕上・万能材質コバルトアズワン品番64-5164-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする