※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの エアフィルタ
Rc 3/8" エアーフィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50569322
品番
EA153CB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
5
管接続口径
3/8
エスコ品番
EA153CB-13
質量(g)
500
取付方式
ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力(MPa)
0.05〜1
全高(mm)
170
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
面間寸法(mm)
70
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付