※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの ルブリケータ
Rc 1/4" ルブリケータ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50569645
品番
EA153CC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,072
販売価格(税別)
¥
5,520
バスケットに入れる
管接続口径
1/4
貯油量(mL)
200
エスコ品番
EA153CC-12
質量(g)
550
使用圧力(MPa)
1以下
全高(mm)
195
ねじの種類
Rc
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)
5〜60
面間寸法(mm)
70