※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの FRLユニット
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50569925
品番
EA153CD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA153CD-22
質量(g)
1900
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.05〜1
ねじの種類
Rc(PT)
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ろ過度(μm)
5
周囲温度(℃)
5〜60
面間寸法(mm)
230
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレン付
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
貯油量(mL)
200