USB Type-C-イヤホン変換アダプタ DAC内蔵

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50570434 品番 SAD-CE04/WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。

ホワイト 質量(g)約10 規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0) ケーブル長(m)約0.1 コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス 周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit 対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル) 保証期間6ヶ月 極性プラグ:CTIA規格準拠 オス形状USB Type-C メス形状ステレオミニジャック(4極) 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする