※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの 空圧補器関連商品
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570598
品番
EA153CZ-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,330
販売価格(税別)
¥
30,300
バスケットに入れる
用途
EA153CZ-101、102、103用温度コントローラー
エスコ品番
EA153CZ-110
質量(g)
700
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
【ACコード】約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×155×65
周囲温度(℃)
0〜常温
最大使用電流(A)
11