※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの 空圧補器関連商品
Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570713
品番
EA153CZ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,760
販売価格(税別)
¥
61,600
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番
EA153CZ-3
使用圧力(MPa)
0.2〜0.7
温度(℃)
【温度降下】-40
空気消費量(L/min)
645(入力圧力0.4MPa時)
取付ねじ
R(PT)3/8”