※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ電装・ハーネス
19mmx20m 電気絶縁テープ(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570738
品番
EA944NN-2
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,230
¥
989
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
アセテートクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
5N/19mm
用途
電気絶縁用
エスコ品番
EA944NN-2
主な用途
電気絶縁用