※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの ドレン排出器
Rc 1/2" ドレントラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570747
品番
EA153E-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
使用圧力(MPa)
0.14〜1
用途
エアードライヤー用
エスコ品番
EA153E-1
質量(kg)
1.1
全高(mm)
148
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5〜60
自動排出量(cm
3
/回)
10
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc(PT)
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
G(PF)
出口管接続口径
1/4