MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの USB充電/データ転送ケーブル
MCOの マイクロUSBケーブル
microUSBコードリールケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50571107
品番
SMC-10/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1mのロングケーブルを採用した、充電・通信対応ケーブル。
ケーブル長(m)
最大約1
色
黒
対応製品
USBポートを持つパソコンやUSB充電器など。USB microBポートを持つ各社スマートフォン、各社タブレットPCなど。
質量(g)
約22
規格
USB2.0準拠
USBタイプ
USB Aタイプ(4ピン・オス)、USB microBタイプ(5ピン・オス)