※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/4" ラインチェックバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572217 品番EA153EE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA153EE-2 質量(g)200 ポート数2 有効断面積(mm2)30 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0〜1.0 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする