※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
19mmx20m ビニールテープ(灰/10巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573346
品番
EA944NX-10
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,160
¥
1,798
バスケットに入れる
色
グレー
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩化ビニール
主な用途
電気絶縁用
規格
JIS規格C2336適合品
用途
電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番
EA944NX-10
材質
塩化ビニール