CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの 保冷剤・保冷袋
CAPTAIN STAGの 保温・保冷バッグ
焚火ゴトク スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573758
品番
UG-3263
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スキレットやダッチオーブン、クッカーやフライパン、ケトルなどの調理が可能に。
材質
鉄(焼付塗装)
寸法(mm)
ハンドル含む:570×120×10、ゴトク面:450×120、ワイヤー外径:7
色
ブラック
質量(g)
700
耐荷重(kg)
15
取付可能寸法(mm)
奥行き435mm以内