※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574843
品番
EA944PD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリオレフィン系
粘着剤
ゴム系
使用場所
屋内
仕様
ポリスチレン巻芯タイプ
エスコ品番
EA944PD-2
主な用途
表示・安全用