※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50575263 品番EA153P-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,610
販売価格(税別)
5,100

水分とゴミをカット。

管接続口径1/4 ねじの種類G エスコ品番EA153P-2 直径(Φmm)39 質量(g)100 取付方式ブラケットなし 使用圧力(MPa)(推奨)0.5 全高(mm)86 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 設定圧力単位MPa ドレンコックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする