ビジネスインクジェットプリンター G5030

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50575359 品番3112C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大量印刷をコストダウン。特大容量タンク搭載、スタンダードプリンター。
4色(特大容量タンク)、A4フチなし対応。
背面給紙普通紙100枚/前面給紙普通紙250枚、
無線/有線LAN、2行モノクロ液晶、Windows/mac対応。

プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、ユーザー定義サイズ(幅55mm〜215.9mm、長さ89mm〜676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm〜215.9mm、長さ 210mm〜297mm) 付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他 仕様TEC値:約0.1kWh 質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクボトルを含む) 消費電力(W)コピー時(USB接続時):約21、待機時(USB接続時):約0.8 エコマーク認定認定 インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 運転音(dB)約50.5(A)(A4/モノクロ) 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 動作環境温度:5〜35℃、湿度:10〜90%(但し結露しないこと) インク4色(特大容量タンク) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166 対応インクボトル:GI-30PGBK/GI-30C/GI-30M/GI-30Y エコマーク認定番号19 155 004
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最小1/48インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。
※写真を貼り付けたはがきは使用できません。
※一度折り曲げた往復はがきはご使用になれません。また、AirPrintでのプリント時にはユーザー定義の用紙サイズでの設定が必要です。
※純正紙のみ対応[名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)]。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50575359
2024-06-19
用途:
自宅でのテレワーク
株式会社ダイフレックス 様

2年使ってモノクロでしか印刷できなくなった。カラー印刷指定してもインクの配合が悪く
黒以外の色はうまく出ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする