※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50576076
品番
EA944RG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
色
ブラック
テープ幅(mm)
50.8
テープ長さ(m)
10.97
テープ厚さ(mm)
0.76
使用温度範囲(℃)
-60/200(連続使用)
種類
自己融着
エスコ品番
EA944RG-16
材質
シリコーンゴム
耐電圧
8000V
耐圧(MPa)
0.8(ホース内径25mm)
特性
自己融着絶縁