※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50577713 品番EA944SD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。
使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。 エスコ品番EA944SD-10 材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系 シルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50577713 EA944SD-10 39539857 J3940 ペイントアルミテープ ニトムズ ペイントアルミテープ ニトムズ 1巻 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする