SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
ボディサイズ
20
注文コード
50577877
品番
20-AF20-01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
管接続口径・ボディサイズ
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc