※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx55m 通路マーキングテープ(灰)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50578054 品番EA944SG-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。

グレー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.15 基材PVC 粘着剤ゴム系接着剤 使用場所屋外 仕様粘着式、剥離紙無し エスコ品番EA944SG-23 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50578054
2024-05-08
用途:
スクエアボッチャ用コート作成に使用
教育・研究機関

体育館での使用でしたが、思っていたより色がはっきりとしていて、いい意味で目立つコートが作成できました。ありがとうございました。貼りやすさや粘着力は申し分なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする