※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
50mmx55m 通路マーキングテープ(水色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50578088
品番
EA944SG-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
PVC
粘着剤
ゴム系接着剤
使用場所
屋外
仕様
粘着式/剥離紙無し
エスコ品番
EA944SG-26
規格
ANSIZ535.1規格準拠
厚さ
0.15
主な用途
表示・安全用