※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50578833
品番
EA944VE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
PTFEフィルム
粘着剤
シリコン粘着剤
使用温度範囲(℃)
-50/200℃
エスコ品番
EA944VE-13
材質
PTFEフィルム
使用温度
-50/200℃
特性
耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)
0.13