20-AR20-02BG-1R 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50579076

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード50579076 品番20-AR20-02BG-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,940
この商品は接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様など105種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1 ボディサイズ20 ねじの種類Rc 流れ方向右→左 排気機構リリーフタイプ 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする