20-ARP20-02BG-R 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50579794 20-ARP20-02BG-R 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50579794

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 圧力計丸形圧力計 注文コード50579794 品番20-ARP20-02BG-R
参考基準価格(税別)¥24,640 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様など105種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1 ボディサイズ20 ねじの種類Rc 流れ方向右→左 排気機構ブリードタイプ 圧力計丸形圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする