曜日別特売
20-AW30-02G-RW フィルタレギュレータ SMC 50580451

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50580451品番20-AW30-02G-RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,860
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計ボディサイズ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする